Motion
C5-LI31-48
Clasificación C, ancho de banda de 48 pulg.
Artículo MI #10922073
No. Fabricante C5-LI31-48
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clasificación C, ancho de banda de 48 pulg.
Artículo MI #10922073
No. Fabricante C5-LI31-48
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    48 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    57 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Longitud del rodillo
    49.88 pulg.
  • Diámetro del eje
    20 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    60.75 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    60.75 pulg.
  • Peso
    95 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Tipo de rodillo
    Impacto de eje vivo
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
C5-LI31-48 CEMA C 5" DIA EJE ACTIVO