Motion
32305
"juego de destornillador" - Estilo de boquilla: Phillips, ranurado
Artículo MI #10922204
No. Fabricante 32305
Precio30.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
"juego de destornillador" - Estilo de boquilla: Phillips, ranurado
Artículo MI #10922204
No. Fabricante 32305
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
Precio30.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de boquilla
    4.80 mm, 6.40 mm

Detalles

  • Estilo de boquilla
    Phillips, ranurado

Descripción general

Descripción del fabricante
32305 15-N-1 TRINQUETES DE MÚLTIPLES BITS SCRDVR
  • El destornillador Multi-Bit cuenta con un mecanismo de trinquete duradero para una conducción más rápida y sencilla durante todo el día
  • Almacenamiento integrado de 14 puntas de destornillador de doble cara diferentes y un destornillador de 1/4-Inch tuercas
  • Puntas de resistencia industrial que se alojan cómodamente en el mango
  • El collarín establece la dirección del trinquete hacia adelante, fijo y marcha atrás
  • Empuñadura con agarre acolchado para un gran par y la máxima comodidad
  • Incluye puntas Phillips (#0, #1, #2, #3), ranuradas (3/16-Inch, 1/4-Inch), cuadradas (#1, #2), Torx® (T10, T15, T20, T25) y combinadas (#1, #2)
  • TORX® es una marca comercial registrada de Acument Intellectual Properties, LLC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo