Motion
241/630-BEA-XL-K30-MB1-H40

FAG (SCHAEFFLER)
241/630-BEA-XL-K30-MB1-H40

Cojinete de rodillos esférico - 630 mm D.I., 1030 mm D.E., 400 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #10923544
No. Fabricante 241/630-BEA-XL-K30-MB1-H40
Precio258,567.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
241/630-BEA-XL-K30-MB1-H40

Cojinete de rodillos esférico - 630 mm D.I., 1030 mm D.E., 400 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #10923544
No. Fabricante 241/630-BEA-XL-K30-MB1-H40
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
Precio258,567.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    630 mm
  • Radio de filete
    6 mm
  • Exterior Diámetro  
    1030 mm
  • En general Ancho  
    400 mm
  • Peso
    2.834039 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Material de la jaula
    Latón sólido
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 241..-BEA-XL-K30-MB1-H40, nervaduras exteriores simétricas 2 con arandela de nervadura
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    455 rpm
  • Velocidad máxima
    455 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F | -30 a 200 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    241

Descripción general

Descripción del fabricante
241/630-BEA-XL-K30-MB1-H40 LAR ESFÉRICA