Motion
BSBAE108E
Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, 1.5000 pulg. de diámetro de orificio, 3.3125 pulg. de diámetro exterior, 2.4688 pulg. de ancho general, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #10930687
No. Fabricante BSBAE108E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, 1.5000 pulg. de diámetro de orificio, 3.3125 pulg. de diámetro exterior, 2.4688 pulg. de ancho general, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #10930687
No. Fabricante BSBAE108E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    62.70 mm
  • Diámetro exterior de la plaquita
    84.14 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    3.3125 pulg.
  • Ancho general
    2.4688 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg.
  • Peso
    3.97 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de carcasa
    Pedestal dividido 2-Bolt
  • Insertar material
    Hierro de grafito esferoidal
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Número de Upc del fabricante
    05060772330243
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • RPM Máx.
    4360 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32°F a 212 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    97 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    108 kN
  • Tipo de sello
    Laberinto de labios triple
  • Serie
    BSBA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico
  • UPC_NO
    05060772330243

Descripción general

Descripción del fabricante
GRUPO DE CALIBRES BSBA E 108 E ADVANCED BRG 108

También puede gustarle