Motion
BSBAE115E
Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, 1.9375 pulg. de diámetro de orificio, 3.8750 pulg. de diámetro exterior, 2.5079 pulg. de ancho general, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #10930707
No. Fabricante BSBAE115E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, 1.9375 pulg. de diámetro de orificio, 3.8750 pulg. de diámetro exterior, 2.5079 pulg. de ancho general, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #10930707
No. Fabricante BSBAE115E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.9375 pulg.
  • Inner Ring Width  
    63.70 mm
  • Diámetro exterior de la plaquita
    98.42 mm
  • Outer Ring Width  
    32 mm
  • Outside Diameter  
    3.8750 pulg.
  • Ancho general
    2.5079 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.9375 pulg.
  • Peso
    4.59 lb

Details

  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de carcasa
    Pedestal dividido 2-Bolt
  • Insertar material
    Hierro de grafito esferoidal
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Número de Upc del fabricante
    05060772330328
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32°F a 212 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    123 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    146 kN
  • Tipo de sello
    Laberinto de labios triple
  • Serie
    BSBA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico
  • UPC_NO
    05060772330328

Descripción general

Descripción del fabricante
GRUPO DE CALIBRES BSBA E 115 E ADVANCED BRG 115