Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.9375 pulg.
- Anillo interior Ancho63.70 mm
- Diámetro exterior de la plaquita98.42 mm
- Anillo exterior Ancho32 mm
- Exterior Diámetro3.8750 pulg.
- Ancho general2.5079 pulg.
- Diámetro del eje1.9375 pulg.
- Peso5.05 lb
Detalles
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de carcasaPedestal dividido 2-Bolt
- Insertar materialHierro de grafito esferoidal
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Número de Upc del fabricante05060772330335
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- RPM Máx.3500 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento32°F a 212 °F
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Capacidad de carga dinámica radial123 kN
- Capacidad de carga estática radial146 kN
- Tipo de selloLaberinto de labios triple
- SerieBSBA
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico
- UPC_NO05060772330335
Descripción general
Descripción del fabricante
BSBA E 115 F GRUPO DE CALIBRES BRG 115 AVANZADO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Bowman Split Bearings Cement Case StudyINCLINED SCREW CONVEYOR UPTIME IMPROVED WITH BOWMAN ADVANCED SPLIT ROLLER BEARING
View Literature
Bowman Split BearingsBowman's high-load capacity split roller bearings are superior in design compared to other bearings on the market for accommodating axial load.
View Literature
Bowman SN/SF/SAF Split Roller BearingsBowman's SN/SD/SAF range signifies an evolutionary change in how heavy side industries replace solid spherical bearings. Using state-of-the-art technologies and unrivalled engineering expertise, we are continually evolving, testing, and validating new sizes to add to this growing range.
View Literature
Bowman Enhanced Split Roller BearingsThe Bowman Enhanced Split Roller Bearing is available as a direct replacement for other manufacturers S1/01/LSM/LSE series split roller bearings with stock sizes from 30mm to 160 mm (1 3/16 in. to 6 in.).
View Literature