Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.0000 pulg.
- Anillo interior Ancho63.70 mm
- Diámetro exterior de la plaquita98.42 mm
- Anillo exterior Ancho32 mm
- Exterior Diámetro3.8750 pulg.
- Ancho general2.5079 pulg.
- Diámetro del eje2.0000 pulg.
- Peso5.05 lb
Detalles
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de carcasaPedestal dividido 2-Bolt
- Insertar materialHierro de grafito esferoidal
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Número de Upc del fabricante05060772330472
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- RPM Máx.3500 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento32°F a 212 °F
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Capacidad de carga dinámica radial123 kN
- Capacidad de carga estática radial146 kN
- Tipo de selloLaberinto de labios triple
- SerieBSBA
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico
- UPC_NO05060772330472
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Estudio de caso de cemento Bowman Split BearingsMEJOR TIEMPO DE ACTIVIDAD DE LA CINTA TRANSPORTADORA DE TORNILLOS INCLINADOS CON RODAMIENTO DE RODILLOS DIVIDIDOS BOWMAN ADVANCED
Ver la documentación
Cojinetes divididos BowmanLos rodamientos de rodillos divididos de alta capacidad de carga de Bowman tienen un diseño superior en comparación con otros rodamientos del mercado para adaptarse a la carga axial.
Ver la documentación
Cojinetes de rodillos divididos Bowman SN/SF/SAFLa gama SN/SD/SAF de Bowman supone un cambio evolutivo en la forma en que las industrias pesadas sustituyen a los cojinetes esféricos sólidos. Mediante el uso de tecnologías de vanguardia y una experiencia en ingeniería sin igual, estamos evolucionando, probando y validando continuamente nuevos tamaños para añadirlos a esta gama en crecimiento.
Ver la documentación
Cojinetes de rodillos divididos mejorados BowmanEl rodamiento de rodillos divididos mejorado Bowman está disponible como reemplazo directo para rodamientos de rodillos divididos serie S1/01/LSM/LSE de otros fabricantes con tamaños de serie de 30mm a 160 mm (1 3/16 pulg. a 6 pulg.).
Ver la documentación