Motion
BSBAE203E
Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, 2.1875 pulg. de diámetro de orificio, 4.5000 pulg. de diámetro exterior, 2.7047 pulg. de ancho general, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #10930721
No. Fabricante BSBAE203E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, 2.1875 pulg. de diámetro de orificio, 4.5000 pulg. de diámetro exterior, 2.7047 pulg. de ancho general, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #10930721
No. Fabricante BSBAE203E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.1875 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    68.70 mm
  • Diámetro exterior de la plaquita
    114.30 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    4.5000 pulg.
  • Ancho general
    2.7047 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.1875 pulg.
  • Peso
    6.31 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de carcasa
    Pedestal dividido 2-Bolt
  • Insertar material
    Hierro de grafito esferoidal
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Número de Upc del fabricante
    05060772330502
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • RPM Máx.
    2890 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32°F a 212 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    152 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    192 kN
  • Tipo de sello
    Laberinto de labios triple
  • Serie
    BSBA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico
  • UPC_NO
    05060772330502

Descripción general

Descripción del fabricante
GRUPO DE CALIBRES BSBA E 203 E ADVANCED BRG 203

También puede gustarle