Motion
BSBAM75E
Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, diámetro de orificio de 75 mm, 5.2500 pulg. D.E., ancho general de 3.0984 pulg., cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #10930752
No. Fabricante BSBAM75E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, diámetro de orificio de 75 mm, 5.2500 pulg. D.E., ancho general de 3.0984 pulg., cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #10930752
No. Fabricante BSBAM75E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Anillo interior Ancho  
    78.60 mm
  • Diámetro exterior de la plaquita
    133.35 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    5.2500 pulg.
  • Ancho general
    3.0984 pulg.
  • Diámetro del eje
    75 mm
  • Peso
    9.22 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de carcasa
    Pedestal dividido 2-Bolt
  • Insertar material
    Hierro de grafito esferoidal
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Número de Upc del fabricante
    05056407700796
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • RPM Máx.
    2440 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32°F a 212 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    203 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    268 kN
  • Tipo de sello
    Laberinto de labios triple
  • Serie
    BSBA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico
  • UPC_NO
    05056407700796

Descripción general

Descripción del fabricante
BSBA M 75 E GRUPO DE CALIBRES BRG 75MM AVANZADO