Motion
BSBAM80E
Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, diámetro de orificio de 80 mm, 6.0000 pulg. D.E., ancho general de 3.4921 pulg., cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #10930768
No. Fabricante BSBAM80E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, diámetro de orificio de 80 mm, 6.0000 pulg. D.E., ancho general de 3.4921 pulg., cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #10930768
No. Fabricante BSBAM80E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Anillo interior Ancho  
    88.70 mm
  • Diámetro exterior de la plaquita
    152.40 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    51 mm
  • Exterior Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.4921 pulg.
  • Diámetro del eje
    80 mm
  • Peso
    14.13 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de carcasa
    Pedestal dividido 2-Bolt
  • Insertar material
    Hierro de grafito esferoidal
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Número de Upc del fabricante
    05056407700956
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • RPM Máx.
    2090 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32°F a 212 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    293 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    414 kN
  • Tipo de sello
    Laberinto de labios triple
  • Serie
    BSBA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico
  • UPC_NO
    05056407700956

Descripción general

Descripción del fabricante
BSBA M 80 E ADVANCED SPLIT BRG 80MM ORIFICIO

You May Also Like