Motion
BSBAE400F
Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, 4.0000 pulg. de diámetro de orificio, 6.8750 pulg. de diámetro exterior, 3.7283 pulg. de ancho general, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #10930788
No. Fabricante BSBAE400F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, 4.0000 pulg. de diámetro de orificio, 6.8750 pulg. de diámetro exterior, 3.7283 pulg. de ancho general, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #10930788
No. Fabricante BSBAE400F
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    94.70 mm
  • Diámetro exterior de la plaquita
    174.62 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    59 mm
  • Exterior Diámetro  
    6.8750 pulg.
  • Ancho general
    3.7283 pulg.
  • Diámetro del eje
    4.0000 pulg.
  • Peso
    21.67 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de carcasa
    Pedestal dividido 2-Bolt
  • Insertar material
    Hierro de grafito esferoidal
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Número de Upc del fabricante
    05056407701151
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • RPM Máx.
    1820 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32°F a 212 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    371 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    544 kN
  • Tipo de sello
    Laberinto de labios triple
  • Serie
    BSBA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico
  • UPC_NO
    05056407701151

Descripción general

Descripción del fabricante
BSBA E 400 F ADVANCED SPLIT BRG 400 ORIFICIO

También puede gustarle