Motion
BSBAE403E
Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, 4.1875 pulg. de diámetro de orificio, 8.0000 pulg. de diámetro exterior, 4.3189 pulg. de ancho general, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #10930803
No. Fabricante BSBAE403E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, 4.1875 pulg. de diámetro de orificio, 8.0000 pulg. de diámetro exterior, 4.3189 pulg. de ancho general, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #10930803
No. Fabricante BSBAE403E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.1875 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    109.70 mm
  • Diámetro exterior de la plaquita
    203.20 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    8.0000 pulg.
  • Ancho general
    4.3189 pulg.
  • Diámetro del eje
    4.1875 pulg.
  • Peso
    29.87 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de carcasa
    Pedestal dividido 4-Bolt
  • Insertar material
    Hierro de grafito esferoidal
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Número de Upc del fabricante
    05056407701298
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • RPM Máx.
    1610 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32°F a 212 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    418 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    615 kN
  • Tipo de sello
    Laberinto de labios triple
  • Serie
    BSBA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico
  • UPC_NO
    05056407701298

Descripción general

Descripción del fabricante
BSBA E 403 E ADVANCED SPLIT BRG 403 DIÁMETRO INTERIOR

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"