Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4.2500 pulg.
- Anillo interior Ancho109.70 mm
- Diámetro exterior de la plaquita203.20 mm
- Anillo exterior Ancho60 mm
- Exterior Diámetro8.0000 pulg.
- Ancho general4.3189 pulg.
- Diámetro del eje4.2500 pulg.
- Peso29.87 lb
Detalles
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Tipo de carcasaPedestal dividido 4-Bolt
- Insertar materialHierro de grafito esferoidal
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Número de Upc del fabricante05056407701311
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- RPM Máx.1610 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento32°F a 212 °F
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Capacidad de carga dinámica radial418 kN
- Capacidad de carga estática radial615 kN
- Tipo de selloLaberinto de labios triple
- SerieBSBA
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico
- UPC_NO05056407701311
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Estudio de caso de cemento Bowman Split BearingsMEJOR TIEMPO DE ACTIVIDAD DE LA CINTA TRANSPORTADORA DE TORNILLOS INCLINADOS CON RODAMIENTO DE RODILLOS DIVIDIDOS BOWMAN ADVANCED
Ver la documentación
Cojinetes divididos BowmanLos rodamientos de rodillos divididos de alta capacidad de carga de Bowman tienen un diseño superior en comparación con otros rodamientos del mercado para adaptarse a la carga axial.
Ver la documentación
Cojinetes de rodillos divididos Bowman SN/SF/SAFLa gama SN/SD/SAF de Bowman supone un cambio evolutivo en la forma en que las industrias pesadas sustituyen a los cojinetes esféricos sólidos. Mediante el uso de tecnologías de vanguardia y una experiencia en ingeniería sin igual, estamos evolucionando, probando y validando continuamente nuevos tamaños para añadirlos a esta gama en crecimiento.
Ver la documentación
Cojinetes de rodillos divididos mejorados BowmanEl rodamiento de rodillos divididos mejorado Bowman está disponible como reemplazo directo para rodamientos de rodillos divididos serie S1/01/LSM/LSE de otros fabricantes con tamaños de serie de 30mm a 160 mm (1 3/16 pulg. a 6 pulg.).
Ver la documentación