Motion
BSBAE504F
Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, 5.2500 pulg. de diámetro de orificio, 9.5000 pulg. de diámetro exterior, 4.7913 pulg. de ancho general, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #10930845
No. Fabricante BSBAE504F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, 5.2500 pulg. de diámetro de orificio, 9.5000 pulg. de diámetro exterior, 4.7913 pulg. de ancho general, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #10930845
No. Fabricante BSBAE504F
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5.2500 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    121.70 mm
  • Diámetro exterior de la plaquita
    241.30 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    73 mm
  • Exterior Diámetro  
    9.5000 pulg.
  • Ancho general
    4.7913 pulg.
  • Diámetro del eje
    5.2500 pulg.
  • Peso
    50.95 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de carcasa
    Pedestal dividido 4-Bolt
  • Insertar material
    Hierro de grafito esferoidal
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Número de Upc del fabricante
    05056407701717
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • RPM Máx.
    1330 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32°F a 212 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    593 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    937 kN
  • Tipo de sello
    Laberinto de labios triple
  • Serie
    BSBA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico
  • UPC_NO
    05056407701717

Descripción general

Descripción del fabricante
BSBA E 504 F ADVANCED SPLIT BRG 504 ORIFICIO