Motion
BSBAE600E
Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, 6.0000 in de diámetro de orificio, 254 mm de diámetro externo, 4.7913 in de ancho general, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #10930866
No. Fabricante BSBAE600E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, 6.0000 in de diámetro de orificio, 254 mm de diámetro externo, 4.7913 in de ancho general, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #10930866
No. Fabricante BSBAE600E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    121.70 mm
  • Diámetro exterior de la plaquita
    254 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    73 mm
  • Exterior Diámetro  
    254 mm
  • Ancho general
    4.7913 pulg.
  • Diámetro del eje
    6.0000 pulg.
  • Peso
    50.38 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de carcasa
    Pedestal dividido 4-Bolt
  • Insertar material
    Hierro de grafito esferoidal
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Número de Upc del fabricante
    05056407701922
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • RPM Máx.
    1240 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32°F a 212 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    634 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    1040 kN
  • Tipo de sello
    Laberinto de labios triple
  • Serie
    BSBA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico
  • UPC_NO
    05056407701922

Descripción general

Descripción del fabricante
BSBA E 600 E ADVANCED SPLIT BRG 600 DIÁMETRO INTERIOR

También puede gustarle