Motion
BSBAM160E
Rodamiento de inserto de rodillo - Rodamiento de rodillo cilíndrico, 160 mm Diámetro de orificio, 254 mm OD, 4.7913 in Ancho general, Rodamiento de expansión (flotante)
Artículo MI #10930872
No. Fabricante BSBAM160E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de rodillo - Rodamiento de rodillo cilíndrico, 160 mm Diámetro de orificio, 254 mm OD, 4.7913 in Ancho general, Rodamiento de expansión (flotante)
Artículo MI #10930872
No. Fabricante BSBAM160E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    160 mm
  • Inner Ring Width  
    121.70 mm
  • Diámetro exterior de la plaquita
    254 mm
  • Outer Ring Width  
    73 mm
  • Outside Diameter  
    254 mm
  • Ancho general
    4.7913 pulg.
  • Diámetro del eje
    160 mm
  • Peso
    50.38 lb

Details

  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de carcasa
    Pedestal dividido 4-Bolt
  • Insertar material
    Hierro de grafito esferoidal
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Número de Upc del fabricante
    05060772330366
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • RPM Máx.
    1240 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32°F a 212 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    634 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    1040 kN
  • Tipo de sello
    Laberinto de labios triple
  • Serie
    BSBA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico
  • UPC_NO
    05060772330366

Descripción general

Descripción del fabricante
BSBA M 160 E SPLIT AVANZADO BRG 160MM