Motion
PED2
Artículo MI #10930901
No. Fabricante PED2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #10930901
No. Fabricante PED2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    70 mm
  • Ancho de la base
    60 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 203 mm a 227 mm
  • Diámetro de orificio compatible
    1.6875 in-2.0000 pulg., 45 mm-50 mm
  • Altura
    158 mm
  • Peso
    8.60 lb

Detalles

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de carcasa
    Pedestal dividido 2-Bolt
  • Número de Upc del fabricante
    05060772333794
  • Montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas

Descripción general

Descripción del fabricante
PED2 GRUPO PEDESTAL 2 - SE ADAPTA A C2 INTERIOR

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno