Motion
PED3
Artículo MI #10930902
No. Fabricante PED3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #10930902
No. Fabricante PED3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    80 mm
  • Ancho de la base
    70 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 226 mm a 242 mm
  • Diámetro de orificio compatible
    2.1875 in-2.5000 pulg., 55 mm-65 mm
  • Altura
    180 mm
  • Peso
    12.79 lb

Detalles

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de carcasa
    Pedestal dividido 2-Bolt
  • Número de Upc del fabricante
    05060772333800
  • Montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas

Descripción general

Descripción del fabricante
PED3 GRUPO DE PEDESTAL 3 - PARA C3 Y C2A

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno