Motion
PED4
Artículo MI #10930903
No. Fabricante PED4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #10930903
No. Fabricante PED4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    95 mm
  • Ancho de la base
    76 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 260 mm a 280 mm
  • Diámetro de orificio compatible
    2.6875 in-3.0000 pulg., 70 mm-75 mm
  • Altura
    208 mm
  • Peso
    18.74 lb

Detalles

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de carcasa
    Pedestal dividido 2-Bolt
  • Número de Upc del fabricante
    05060772333817
  • Montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas

Descripción general

Descripción del fabricante
PED4 GRUPO DE PEDESTAL 4 - PARA C4 Y C3A

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno