Motion
PED7
Artículo MI #10930906
No. Fabricante PED7
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #10930906
No. Fabricante PED7
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    143 mm
  • Ancho de la base
    120 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 374 mm a 410 mm
  • Diámetro de orificio compatible
    4.1875 in-4.5000 pulg., 100 mm-115 mm
  • Altura
    314 mm
  • Peso
    70.55 lb

Detalles

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de carcasa
    Pedestal dividido 4-Bolt
  • Número de Upc del fabricante
    05060772333848
  • Montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas

Descripción general

Descripción del fabricante
PED7 GRUPO PEDESTAL 7 - SE ADAPTA A C7 Y C6A O

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good