Especificaciones
Dimensiones
- De la base al orificio Línea central162 mm
- Ancho de la base178 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 438 mm a 462 mm
- Diámetro de orificio compatible4.6875 in-5.0000 pulg., 120 mm-130 mm
- Altura372 mm
- Peso105.82 lb
Detalles
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Tipo de carcasaPedestal dividido 4-Bolt
- Número de Upc del fabricante05060772333855
- MontajeBase 2-Bolt
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Estudio de caso de cemento Bowman Split BearingsMEJOR TIEMPO DE ACTIVIDAD DE LA CINTA TRANSPORTADORA DE TORNILLOS INCLINADOS CON RODAMIENTO DE RODILLOS DIVIDIDOS BOWMAN ADVANCED
Ver la documentación
Cojinetes divididos BowmanLos rodamientos de rodillos divididos de alta capacidad de carga de Bowman tienen un diseño superior en comparación con otros rodamientos del mercado para adaptarse a la carga axial.
Ver la documentación
Cojinetes de rodillos divididos Bowman SN/SF/SAFLa gama SN/SD/SAF de Bowman supone un cambio evolutivo en la forma en que las industrias pesadas sustituyen a los cojinetes esféricos sólidos. Mediante el uso de tecnologías de vanguardia y una experiencia en ingeniería sin igual, estamos evolucionando, probando y validando continuamente nuevos tamaños para añadirlos a esta gama en crecimiento.
Ver la documentación
Cojinetes de rodillos divididos mejorados BowmanEl rodamiento de rodillos divididos mejorado Bowman está disponible como reemplazo directo para rodamientos de rodillos divididos serie S1/01/LSM/LSE de otros fabricantes con tamaños de serie de 30mm a 160 mm (1 3/16 pulg. a 6 pulg.).
Ver la documentación