Motion
PED9
Artículo MI #10930908
No. Fabricante PED9
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #10930908
No. Fabricante PED9
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    181 mm
  • Ancho de la base
    178 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 470 mm a 494 mm
  • Diámetro de orificio compatible
    5.1875 in-5.5000 pulg., 135 mm-140 mm
  • Altura
    405 mm
  • Peso
    134.48 lb

Detalles

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de carcasa
    Pedestal dividido 4-Bolt
  • Número de Upc del fabricante
    05060772333862
  • Montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas

Descripción general

Descripción del fabricante
PED9 GRUPO PEDESTAL 9 - SE ADAPTA A C9 H EXTERIOR
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno