Motion
PED13
Artículo MI #10930936
No. Fabricante PED13
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #10930936
No. Fabricante PED13
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    248 mm
  • Ancho de la base
    204 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 410 mm a 434 mm
  • Diámetro de orificio compatible
    7.9375 in-8.0000 pulg., 190 mm-200 mm
  • Altura
    495 mm
  • Peso
    211.64 lb

Detalles

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de carcasa
    Pedestal dividido 4-Bolt
  • Número de Upc del fabricante
    05060772333695
  • Montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas

Descripción general

Descripción del fabricante
PED13 GRUPO PEDESTAL 13 - SE ADAPTA A C13 - EQ

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno