Motion
PED14
Artículo MI #10930937
No. Fabricante PED14
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #10930937
No. Fabricante PED14
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    270 mm
  • Ancho de la base
    216 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 440 mm a 480 mm
  • Diámetro de orificio compatible
    9.0000 pulg., 220 mm-230 mm
  • Altura
    540 mm
  • Peso
    260.15 lb

Detalles

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de carcasa
    Pedestal dividido 4-Bolt
  • Número de Upc del fabricante
    05060772333718
  • Montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas

Descripción general

Descripción del fabricante
PED14 GRUPO PEDESTAL 14 - SE ADAPTA A C14 - EQ