Motion
PED17
Artículo MI #10930940
No. Fabricante PED17
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #10930940
No. Fabricante PED17
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    343 mm
  • Ancho de la base
    254 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 564 mm a 604 mm
  • Diámetro de orificio compatible
    12.0000 pulg., 290 mm-300 mm
  • Altura
    685 mm
  • Peso
    447.54 lb

Detalles

  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de carcasa
    Pedestal dividido 4-Bolt
  • Número de Upc del fabricante
    05060772333770
  • Montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas

Descripción general

Descripción del fabricante
PED17 GRUPO PEDESTAL 17 - SE ADAPTA A C17 - EQ

También puede gustarle