Motion
BSBAE700E
Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, 7.0000 pulg. de diámetro de orificio, 11.2500 pulg. de diámetro exterior, 5.3818 pulg. de ancho general, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #10930959
No. Fabricante BSBAE700E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, 7.0000 pulg. de diámetro de orificio, 11.2500 pulg. de diámetro exterior, 5.3818 pulg. de ancho general, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #10930959
No. Fabricante BSBAE700E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7.0000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    136.70 mm
  • Diámetro exterior de la plaquita
    285.75 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    11.2500 pulg.
  • Ancho general
    5.3818 pulg.
  • Diámetro del eje
    7.0000 pulg.
  • Peso
    59.52 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de carcasa
    Pedestal dividido 4-Bolt
  • Insertar material
    Hierro de grafito esferoidal
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Número de Upc del fabricante
    05060772330847
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • RPM Máx.
    1010 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32°F a 212 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    715 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    1201 kN
  • Tipo de sello
    Laberinto de labios triple
  • Serie
    BSBA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico
  • UPC_NO
    05060772330847

Descripción general

Descripción del fabricante
BSBA E 700 E ADVANCED SPLIT BRG 700 DIÁMETRO INTERIOR

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno