Motion
BSBAM270E
Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, diámetro de orificio de 270 mm, 16.0000 pulg. D.E., ancho general de 6.8976 pulg., cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #10931005
No. Fabricante BSBAM270E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, diámetro de orificio de 270 mm, 16.0000 pulg. D.E., ancho general de 6.8976 pulg., cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #10931005
No. Fabricante BSBAM270E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    270 mm
  • Anillo interior Ancho  
    175.20 mm
  • Diámetro exterior de la plaquita
    406.40 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    77 mm
  • Exterior Diámetro  
    16.0000 pulg.
  • Ancho general
    6.8976 pulg.
  • Diámetro del eje
    270 mm
  • Peso
    145.51 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de carcasa
    Pedestal dividido 4-Bolt
  • Insertar material
    Hierro de grafito esferoidal
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Número de Upc del fabricante
    05060772330687
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • RPM Máx.
    620 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32°F a 212 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1146 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    2216 kN
  • Tipo de sello
    Laberinto de labios triple
  • Serie
    BSBA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico
  • UPC_NO
    05060772330687

Descripción general

Descripción del fabricante
BSBA M 270 E SPLIT AVANZADO BRG 270MM

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"