Motion
66243529339

NORTON ABRASIVES
66243529339

3-1/2 x 1-1/2 x 7/8 pulg. Rueda Toolroom inferior a =4" 37C 24 S VK Tipo 01
Artículo MI #10956307
No. Fabricante 66243529339
Precio1.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66243529339

3-1/2 x 1-1/2 x 7/8 pulg. Rueda Toolroom inferior a =4" 37C 24 S VK Tipo 01
Artículo MI #10956307
No. Fabricante 66243529339
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
Precio1.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    7/8 pulg.
  • Diámetro del disco
    3-1/2 pulg.
  • Tamaño del orificio
    7/8 pulg.
  • Diámetro total
    3-1/2 pulg.
  • Grosor general
    1-1/2 pulg.
  • Peso
    1.32 lb
  • Diámetro de la rueda
    3-1/2 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Detalles adicionales
    Encuentre una rueda Toolroom perfecta para metales blandos no ferrosos, piedra, mármol, caucho y vidrio comprando la rueda Toolroom 37C SC Tipo 01 inferior a =4". Esta rueda funciona para aplicaciones sin acero con su fuerte abrasivo de carburo de silicio negro. La rueda tiene longevidad debido a su unión vitrificada y también triturará acero inoxidable serie 300 y fundiciones, enfriadas y grises. La rueda funciona en máquinas herramienta de corte CNC, rectificadoras cilíndricas, rectificadoras superficiales y rectificadoras ID.
  • Aplicación
    Eliminación de existencias, rectificado de superficies, rectificado de herramientas y cortadoras, afilado de herramientas, verdadero y aderezo
  • Color
    Negro
  • Acabado de color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Rueda, Rueda vitrificada, Rueda de esmerilado, Rueda Toolroom, Rueda abrasiva
  • Grado
    S
  • Grado de grano
    S
  • Número de grano
    24
  • Código de armonización
    6804.22
  • Número de stock del fabricante
    66243529339
  • Número de Upc del fabricante
    662435293398
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    7095 rpm
  • Velocidad máxima
    7095 rpm
  • Tipo de mineral
    Metal duro de silicio
  • Cantidad del paquete
    1
  • Especificación
    37C24-SVK
  • UPC_NO
    66243529339
  • Color de la rueda
    Negro
  • Tipo de rueda
    Tipo 01

Descripción general

Descripción del fabricante
66243529339 TIPO 01 Y TIPO 01/41 STRAI
  • Ruedas rectas tipo 01 con abrasivo de carburo de silicio negro fuerte para aplicaciones sin acero
  • Adhesión vitrificada superior especialmente diseñada para maximizar la vida útil de los abrasivos de carburo de silicio en máquinas de herramientas de corte CNC y aplicaciones de esmerilado cilíndrico, superficial y de diámetro interior
  • Ideal para triturar acero inoxidable serie 300 y fundiciones, enfriadas y grises
  • Buena elección para metales blandos no ferrosos: aluminio, latón, bronce y cobre y una gama de materiales no metálicos como piedra, mármol, caucho, cerámica y vidrio

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo