Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del orificio del eje5/8 en 11
- Tamaño del eje5/8 en 11
- Center Hole Diameter5/8 en 11
- Diámetro del disco4-1/2 pulg.
- Tamaño del orificio5/8 en 11
- Tamaño de la rosca del orificio5/8 pulg. - 11
- Diámetro total4-1/2 pulg.
- Grosor general1/4 pulg.
- Peso0.9 lb
- Wheel Diameter4-1/2 pulg.
- Wheel Thickness1/4 pulg.
Details
- Material abrasivoDiamante
- Detalles adicionalesIndependientemente del tipo de máquina: portátil, estacionaria, portátil, eléctrica o de gas, la línea DiaLast tiene una solución. Hecho para hacer el trabajo de manera rápida y eficiente, todo mientras se reducen los costos de mano de obra. Corte suave y duradero que reduce drásticamente los cambios. DiaLast llevará su productividad al siguiente nivel.
- AplicaciónAfilado portátil,Retirada de existencias,Afilado superficial,Retirada de la línea de partición,Enganche de fundición
- ColorAzul
- Acabado de colorAzul
- Descripción Palabra claveRueda, Rueda central deprimida, Rueda de esmerilado, Rueda de corte, Rueda abrasiva, Rueda de buje elevada, Rueda de muesca, Rueda de mezcla, Esmerilado en ángulo recto
- GradoT
- Grado de granoT
- Número de grano24
- Código de armonización6804.21
- Número de stock del fabricante66253370019
- Número de Upc del fabricante662533700194
- MaterialDiamante
- RPM Máx.13600 rpm
- Velocidad máxima13600 rpm
- Tipo de mineralDiamante
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO66253370019
- Color de la ruedaAzul
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
Descripción del fabricante
66253370019 TIPO 01 Y TIPO 01/41 STRAI
- Una combinación de diamantes de alta calidad y tecnología avanzada de unión de una capa soldada al vacío retiene el diamante para una mayor vida útil de la rueda con menos chispas
- Corte y rectificado respetuosos con el medio ambiente
- generación mínima de polvo y residuos en comparación con los abrasivos convencionales para una menor limpieza y condiciones de trabajo más seguras
- La cuchilla mantiene la forma y la profundidad del diamante durante el corte y el rectificado
- La prolongación de la vida útil del diamante y la herramienta reduce los cambios de cuchilla para reducir el coste de mano de obra y el tiempo de inactividad