Motion
66253370016

NORTON ABRASIVES
66253370016

Rueda de corte Norton - Tipo 01/41, 4-1/2 pulg. Diámetro de rueda, 0,050 pulg. Grosor de rueda, 7/8 pulg. Diámetro de orificio central, 24 Grit, grado T, 13580 rpm
Artículo MI #10956315
No. Fabricante 66253370016
Precio197.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253370016

Rueda de corte Norton - Tipo 01/41, 4-1/2 pulg. Diámetro de rueda, 0,050 pulg. Grosor de rueda, 7/8 pulg. Diámetro de orificio central, 24 Grit, grado T, 13580 rpm
Artículo MI #10956315
No. Fabricante 66253370016
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
Su precio$197.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Tamaño del orificio
    7/8 pulg.
  • Diámetro total
    4-1/2 pulg.
  • Grosor general
    0,050 pulg.
  • Peso
    0.3 lb
  • Rueda Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0,050 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Tipo abrasivo
    Ruedas de tronzado, Ruedas de corte y esmerilado de mangos metálicos
  • Aplicación
    Corte
  • Color
    Azul
  • País de origen
    China
  • Descripción Palabra clave
    Rueda, Rueda de corte, Rueda de ángulo recto, Rueda de corte de ángulo recto, Rueda de corte derecha, Rueda de corte
  • ECCN
    EAR99
  • Grado
    T
  • Número de grano
    24
  • Código de armonización
    6804.21
  • Número de stock del fabricante
    66253370016
  • Número de Upc del fabricante
    662533700163
  • Material
    Diamante
  • RPM Máx.
    13580 rpm
  • Tipo de mineral
    Diamante
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipos de productos
    Ruedas de tronzado, Ruedas de corte y esmerilado de mangos metálicos
  • Especificación
    DIÁLASTO
  • Tipo
    Tipo 01/41
  • UPC_NO
    66253370016
  • Color de la rueda
    Azul
  • Tipo de rueda
    Tipo 01/41

Descripción general

Descripción del fabricante
66253370016 TIPO 01 Y TIPO 01/41 STRAI
  • Una combinación de diamantes de alta calidad y tecnología avanzada de unión de una capa soldada al vacío retiene el diamante para una mayor vida útil de la rueda con menos chispas
  • Corte y rectificado respetuosos con el medio ambiente
  • generación mínima de polvo y residuos en comparación con los abrasivos convencionales para una menor limpieza y condiciones de trabajo más seguras
  • La cuchilla mantiene la forma y la profundidad del diamante durante el corte y el rectificado
  • La prolongación de la vida útil del diamante y la herramienta reduce los cambios de cuchilla para reducir el coste de mano de obra y el tiempo de inactividad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo