Motion
07660705413

NORTON ABRASIVES
07660705413

6 x 1 x 1 pulg. Mesa azul premium y rueda de pedestal 3SG 46 K VS Tipo 01
Artículo MI #10956330
No. Fabricante 07660705413
Precio95.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
07660705413

6 x 1 x 1 pulg. Mesa azul premium y rueda de pedestal 3SG 46 K VS Tipo 01
Artículo MI #10956330
No. Fabricante 07660705413
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
Precio95.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1 pulg.
  • Tamaño del eje
    1 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    1 pulg.
  • Diámetro del disco
    6 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Grosor general
    1 pulg.
  • Peso
    2.2 lb
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Detalles adicionales
    Confíe en la rueda de banco y pedestal Premium Blue 3SG CA Tipo 01 para realizar cortes rápidos con una quemadura mínima, gracias al grano de alúmina cerámica de larga duración y la unión de alto rendimiento, que garantiza una excelente sujeción de la forma. Ideal para usar en trabajos de desbarbado y afilado de herramientas en amoladoras de banco y pedestal, esta rueda versátil cuenta con casquillos telescópicos que se adaptan a numerosos tamaños de orificios de eje. Una excelente opción para aplicaciones de rectificado hueco en cinceles y hojas planas, esta rueda está diseñada para su uso con aceros inoxidables, aceros al carbono duros, titanio y superaleaciones de la serie 400 .
  • Aplicación
    Desbarbado, afilado de herramientas
  • Color
    Azul
  • Acabado de color
    Azul
  • Descripción Palabra clave
    Rueda de banco y pedestal, Rueda de sala de herramientas, Rueda abrasiva de banco y pedestal, Rueda de esmerilado de banco y pedestal, Rueda abrasiva, Banco y pedestal Gemini
  • Grado
    K
  • Grado de grano
    K
  • Número de grano
    46
  • Código de armonización
    6804.22
  • Número de stock del fabricante
    07660705413
  • Número de Upc del fabricante
    076607054135
  • Material
    Óxido de aluminio cerámico
  • RPM Máx.
    5410 rpm
  • Velocidad máxima
    5410 rpm
  • Tipo de mineral
    Alúmina cerámica
  • Cantidad del paquete
    1
  • Especificación
    3X46-K
  • UPC_NO
    07660705413
  • Color de la rueda
    Azul
  • Tipo de rueda
    Tipo 01

Descripción general

Descripción del fabricante
07660705413 TIPO 01 Y TIPO 01/41 STRAI
  • La rueda recta tipo 01 con grano de alúmina cerámica tiene un corte rápido, una quemadura mínima y una larga vida útil de la rueda
  • Unión de alto rendimiento para versatilidad y excepcional sujeción de la forma
  • Excelente elección para desbarbado y afilado de herramientas en amoladoras de banco y pedestal
  • casquillos telescópicos para adaptarse a los tamaños de orificios de eje más populares
  • Especialmente excelente para el rectificado hueco de hojas planas y cinceles

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo