Motion
66253370020

NORTON ABRASIVES
66253370020

Rueda de esmerilado central depresiva Norton - Tipo 27, 7 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, eje 5/8 pulg.-11, grano 24 , 8600 rpm
Artículo MI #10956334
No. Fabricante 66253370020
Precio410.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253370020

Rueda de esmerilado central depresiva Norton - Tipo 27, 7 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, eje 5/8 pulg.-11, grano 24 , 8600 rpm
Artículo MI #10956334
No. Fabricante 66253370020
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
Precio410.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 en 11
  • Tamaño del eje
    5/8 en 11
  • Orificio central Diámetro  
    5/8 en 11
  • Diámetro del disco
    7 pulg.
  • Tamaño del orificio
    5/8 en 11
  • Diámetro total
    7 pulg.
  • Grosor general
    1/4 pulg.
  • Peso
    2 lb
  • Rueda Diámetro  
    7 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Detalles adicionales
    Independientemente del tipo de máquina: portátil, estacionaria, portátil, eléctrica o de gas, la línea DiaLast tiene una solución. Hecho para hacer el trabajo de manera rápida y eficiente, todo mientras se reducen los costos de mano de obra. Corte suave y duradero que reduce drásticamente los cambios. DiaLast llevará su productividad al siguiente nivel.
  • Aplicación
    Afilado portátil,Retirada de existencias,Afilado superficial,Retirada de la línea de partición,Enganche de fundición
  • Color
    Azul
  • Acabado de color
    Azul
  • Descripción Palabra clave
    Rueda, Rueda central deprimida, Rueda de esmerilado, Rueda de corte, Rueda abrasiva, Rueda de buje elevada, Rueda de muesca, Rueda de mezcla, Esmerilado en ángulo recto
  • Grado
    T
  • Grado de grano
    T
  • Número de grano
    24
  • Código de armonización
    6804.21
  • Número de stock del fabricante
    66253370020
  • Número de Upc del fabricante
    662533700200
  • Material
    Diamante
  • RPM Máx.
    8600 rpm
  • Velocidad máxima
    8600 rpm
  • Tipo de mineral
    Diamante
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    66253370020
  • Color de la rueda
    Azul
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
66253370020 TIPO 01 Y TIPO 01/41 STRAI
  • Una combinación de diamantes de alta calidad y tecnología avanzada de unión de una capa soldada al vacío retiene el diamante para una mayor vida útil de la rueda con menos chispas
  • Corte y rectificado respetuosos con el medio ambiente
  • generación mínima de polvo y residuos en comparación con los abrasivos convencionales para una menor limpieza y condiciones de trabajo más seguras
  • La cuchilla mantiene la forma y la profundidad del diamante durante el corte y el rectificado
  • La prolongación de la vida útil del diamante y la herramienta reduce los cambios de cuchilla para reducir el coste de mano de obra y el tiempo de inactividad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo