Motion
66243495257

NORTON ABRASIVES
66243495257

7 x 1/4 x 1-1/4 pulg. Rueda de sala de herramientas Quantum Vitrium3 superior a 4" 5NQ 46 I V35 Tipo 01
Artículo MI #10956337
No. Fabricante 66243495257
Precio206.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66243495257

7 x 1/4 x 1-1/4 pulg. Rueda de sala de herramientas Quantum Vitrium3 superior a 4" 5NQ 46 I V35 Tipo 01
Artículo MI #10956337
No. Fabricante 66243495257
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
Precio206.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño del eje
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del disco
    7 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro total
    7 pulg.
  • Grosor general
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.7 lb
  • Diámetro de la rueda
    7 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Detalles adicionales
    Termine las piezas con precisión con la rueda de sala de herramientas Quantum Vitrium3 5NQ CA Tipo 01 , que proporciona un ciclo y un tiempo de proceso bajos para un rectificado de producción preciso. La rueda recta tiene un grano cerámico de diseño exclusivo adecuado para aplicaciones de fuerza baja a alta en metales difíciles de amolar. Una unión Vitrium3 de alto rendimiento corta en frío a altas velocidades, proporcionando una excelente sujeción de la forma durante el amolado en sala de herramientas, cilíndrico o superficial en metales tan diversos como fundición, acero inoxidable, titanio e Inconel. Sustituya su muela con menos frecuencia gracias a una vida útil entre un 33 y un 100 por ciento más larga y a una potencia umbral un 15 por ciento menor en comparación con los productos de cerámica de la competencia.
  • Aplicación
    Eliminación de existencias, rectificado de superficies, rectificado de herramientas y cortadoras, afilado de herramientas
  • Color
    Blanco
  • Acabado de color
    Blanco
  • Descripción Palabra clave
    Rueda, Rueda vitrificada, Rueda de esmerilado, Rueda Toolroom, Rueda abrasiva
  • Grado
    I
  • Grado de grano
    I
  • Número de grano
    46
  • Código de armonización
    6804.22
  • Número de stock del fabricante
    66243495257
  • Número de Upc del fabricante
    662434952579
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Velocidad máxima
    3600 rpm
  • Tipo de mineral
    Alúmina cerámica
  • Cantidad del paquete
    1
  • Especificación
    5NQ46-I8VS3
  • UPC_NO
    66243495257
  • Color de la rueda
    Blanco
  • Tipo de rueda
    Tipo 01

Descripción general

Descripción del fabricante
66243495257 TIPO 01 Y TIPO 01/41 STRAI
  • Ruedas rectas tipo 01 con una forma y química de grano cerámico revolucionaria, patentada y diseñada para todas las aplicaciones de fuerza baja, media y alta que van desde fundición hasta acero inoxidable, Inconel y titanio difíciles de afilar
  • El enlace Vitrium3 de alto rendimiento es un enlace de corte frío de alta velocidad con una excepcional sujeción de la forma
  • recomendado para amolado superficial, cilíndrico y en sala de herramientas
  • Entre un 33 % y un 100 % más de vida útil, un 30 % más de MRR y un 15 % menos de potencia umbral en comparación con los productos cerámicos de la competencia
  • La mejor opción para rectificado de producción de precisión
  • lograr la máxima productividad, el menor tiempo de ciclo y proceso, y las piezas acabadas más precisas, con los menores costes totales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo