Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1-1/4 pulg.
- Tamaño del eje1-1/4 pulg.
- Diámetro del orificio central1-1/4 pulg.
- Diámetro del disco7 pulg.
- Tamaño del orificio1-1/4 pulg.
- Diámetro total7 pulg.
- Grosor general1/2 pulg.
- Peso1.4 lb
- Diámetro de la rueda7 pulg.
- Grosor de la rueda1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- Detalles adicionalesTermine las piezas con precisión con la rueda de sala de herramientas Quantum Vitrium3 5NQ CA Tipo 01 , que proporciona un ciclo y un tiempo de proceso bajos para un rectificado de producción preciso. La rueda recta tiene un grano cerámico de diseño exclusivo adecuado para aplicaciones de fuerza baja a alta en metales difíciles de amolar. Una unión Vitrium3 de alto rendimiento corta en frío a altas velocidades, proporcionando una excelente sujeción de la forma durante el amolado en sala de herramientas, cilíndrico o superficial en metales tan diversos como fundición, acero inoxidable, titanio e Inconel. Sustituya su muela con menos frecuencia gracias a una vida útil entre un 33 y un 100 por ciento más larga y a una potencia umbral un 15 por ciento menor en comparación con los productos de cerámica de la competencia.
- AplicaciónEliminación de existencias, rectificado de superficies, rectificado de herramientas y cortadoras, afilado de herramientas
- ColorVerde
- Acabado de colorVerde
- Descripción Palabra claveRueda, Rueda vitrificada, Rueda de esmerilado, Rueda Toolroom, Rueda abrasiva
- GradoH
- Grado de granoH
- Número de grano46
- Código de armonización6804.22
- Número de stock del fabricante66253375053
- Número de Upc del fabricante662533750533
- RPM Máx.3600 rpm
- Velocidad máxima3600 rpm
- Tipo de mineralAlúmina cerámica
- Cantidad del paquete1
- Especificación5NQ46-H8VS3
- UPC_NO66253375053
- Color de la ruedaVerde
- Tipo de ruedaTipo 01
Descripción general
- Ruedas rectas tipo 01 con una forma y química de grano cerámico revolucionaria, patentada y diseñada para todas las aplicaciones de fuerza baja, media y alta que van desde fundición hasta acero inoxidable, Inconel y titanio difíciles de afilar
- El enlace Vitrium3 de alto rendimiento es un enlace de corte frío de alta velocidad con una excepcional sujeción de la forma
- recomendado para amolado superficial, cilíndrico y en sala de herramientas
- Entre un 33 % y un 100 % más de vida útil, un 30 % más de MRR y un 15 % menos de potencia umbral en comparación con los productos cerámicos de la competencia
- La mejor opción para rectificado de producción de precisión
- lograr la máxima productividad, el menor tiempo de ciclo y proceso, y las piezas acabadas más precisas, con los menores costes totales