Motion
69083159104

NORTON ABRASIVES
69083159104

7 x 1/2 x 1-1/4 pulg. Rueda de sala de herramientas Quantum superior a 4" 5NQ 46 J V35 Tipo 01
Artículo MI #10956358
No. Fabricante 69083159104
Precio261.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
69083159104

7 x 1/2 x 1-1/4 pulg. Rueda de sala de herramientas Quantum superior a 4" 5NQ 46 J V35 Tipo 01
Artículo MI #10956358
No. Fabricante 69083159104
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
Precio261.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño del eje
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del disco
    7 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro total
    7 pulg.
  • Grosor general
    1/2 pulg.
  • Peso
    1.4 lb
  • Diámetro de la rueda
    7 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Detalles adicionales
    Aumente su productividad y reduzca sus costes utilizando la rueda de herramientas Quantum 5NQ CA Tipo 01 superior a 4 pulgadas. La forma y la composición química del grano cerámico de esta rueda recta tipo 01 aumenta su longevidad hasta un 100 por ciento más que las ruedas de la competencia. Con esta rueda de alto rendimiento, obtiene una tasa de evacuación de material hasta un 30 por ciento mayor y una potencia umbral un 15 por ciento menor. La unión vitrificada duradera funciona con maquinaria más antigua y más reciente y soporta el rectificado extremo.
  • Aplicación
    Eliminación de existencias, rectificado de superficies, rectificado de herramientas y cortadoras, afilado de herramientas
  • Color
    Verde
  • Acabado de color
    Verde
  • Descripción Palabra clave
    Rueda, Rueda vitrificada, Rueda de esmerilado, Rueda Toolroom, Rueda abrasiva
  • Grado
    J
  • Grado de grano
    J
  • Número de grano
    46
  • Código de armonización
    6804.22
  • Número de stock del fabricante
    69083159104
  • Número de Upc del fabricante
    690831591046
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Velocidad máxima
    3600 rpm
  • Tipo de mineral
    Alúmina cerámica
  • Cantidad del paquete
    1
  • Especificación
    5NQ46-J8VS3
  • UPC_NO
    69083159104
  • Color de la rueda
    Verde
  • Tipo de rueda
    Tipo 01

Descripción general

Descripción del fabricante
69083159104 TIPO 01 Y TIPO 01/41 STRAI
  • Ruedas rectas tipo 01 con una forma y química de grano cerámico revolucionaria, patentada y diseñada para todas las aplicaciones de fuerza baja, media y alta que van desde fundición hasta acero inoxidable, Inconel y titanio difíciles de afilar
  • La unión vitrificada dura probada soporta fuerzas de amolado extremas
  • funciona bien en herramientas de corte CNC antiguas y nuevas, máquinas cilíndricas y de rectificado de superficies
  • Entre un 33 % y un 100 % más de vida útil, un 30 % más de MRR (tasa de eliminación de materiales) y un 15 % menos de potencia umbral frente a los productos cerámicos de la competencia
  • Opción excepcional para rectificado de producción de precisión
  • máxima versatilidad y productividad, con los costes totales más bajos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo