Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1-1/4 pulg.
- Tamaño del eje1-1/4 pulg.
- Diámetro del orificio central1-1/4 pulg.
- Diámetro del disco7 pulg.
- Tamaño del orificio1-1/4 pulg.
- Diámetro total7 pulg.
- Grosor general1/2 pulg.
- Peso1.15 lb
- Diámetro de la rueda7 pulg.
- Grosor de la rueda1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- Detalles adicionalesTrabaje de manera eficiente con la rueda de herramientas SG 3SGP CA Tipo 01 , que tiene un abrasivo autoafilable para minimizar las quemaduras y los apósitos y garantizar una larga vida útil de la rueda. Fabricada con una mezcla de alúmina cerámica y óxido de aluminio friable, esta mezcla abrasiva dura de tres a cinco veces más que las ruedas de óxido de aluminio estándar. Una unión vitrificada porosa se combina con el abrasivo para una rápida eliminación de material y un corte preciso, ideal para rectificar materiales sensibles al calor, así como aceros difíciles de rectificar con una resistencia a la tracción o dureza muy altas.
- AplicaciónEliminación de existencias, rectificado de superficies, rectificado de herramientas y cortadoras, afilado de herramientas
- ColorAzul
- Acabado de colorAzul
- Descripción Palabra claveRueda, Rueda vitrificada, Rueda de esmerilado, Rueda Toolroom, Rueda abrasiva
- GradoG
- Grado de granoG
- Número de grano46
- Código de armonización6804.22
- Número de stock del fabricante66252911717
- Número de Upc del fabricante662529117173
- RPM Máx.3600 rpm
- Velocidad máxima3600 rpm
- Tipo de mineralAlúmina cerámica
- Cantidad del paquete1
- Especificación3SGP46-GVSP
- UPC_NO66252911717
- Color de la ruedaAzul
- Tipo de ruedaTipo 01
Descripción general
- Ruedas rectas tipo 01 con alúmina cerámica de alto rendimiento y mezcla de óxido de aluminio friable para una rápida eliminación de existencias y un corte frío y superior
- dura 3 - 5X más que las ruedas de óxido de aluminio
- 2X eliminación de material áspero frente a abrasivos convencionales
- Adhesión vitrificada porosa probada, especialmente recomendada para amolado superficial y de sala de herramientas en áreas de medio a ancho de contacto y materiales sensibles al calor
- El abrasivo autoafilable minimiza las quemaduras y los apósitos, para maximizar el filo afilado de las herramientas y los troqueles y prolongar la vida útil de la producción
- Recomendado para: área de contacto estrecha, fuerzas de rectificado elevadas y aceros muy difíciles de rectificar que tienen una dureza o resistencia a la tracción muy altas