Motion
66243494107

NORTON ABRASIVES
66243494107

7 x 1/2 x 1-1/4 pulg. Vitrium3 Rueda Toolroom superior a 4" 32A 46 H V35 Tipo 01
Artículo MI #10956376
No. Fabricante 66243494107
Precio85.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66243494107

7 x 1/2 x 1-1/4 pulg. Vitrium3 Rueda Toolroom superior a 4" 32A 46 H V35 Tipo 01
Artículo MI #10956376
No. Fabricante 66243494107
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
Precio85.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño del eje
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del disco
    7 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro total
    7 pulg.
  • Grosor general
    1/2 pulg.
  • Peso
    1.3 lb
  • Diámetro de la rueda
    7 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Detalles adicionales
    Triturar las superficies y las herramientas muy rápido con un apósito mínimo utilizando la rueda de herramientas Vitrium3 32A AO Tipo 01 de más de 4 pulgadas. Con un abrasivo de grano de óxido de aluminio monocristalino ultrafuerte y afilado, esta rueda ofrece un rendimiento excepcional durante las aplicaciones de rectificado, rectificado de superficies y eliminación de material. La unión Vitrium3 de la rueda proporciona una sujeción de forma excepcional. Utilícelo con confianza en su máquina herramienta de corte CNC o en su afiladora cilíndrica o de superficie para trabajar con aluminio, aleaciones de vanadio, fundición, fundición dúctil y fundición gris, y aceros inoxidables, de la serie 400, de la herramienta y de carbono blando y duro.
  • Aplicación
    Eliminación de existencias, rectificado de superficies, rectificado de herramientas y cortadoras, afilado de herramientas, verdadero y aderezo
  • Color
    Gris
  • Acabado de color
    Gris
  • Descripción Palabra clave
    Rueda, Rueda vitrificada, Rueda de esmerilado, Rueda Toolroom, Rueda abrasiva
  • Grado
    H
  • Grado de grano
    H
  • Número de grano
    46
  • Código de armonización
    6804.22
  • Número de stock del fabricante
    66243494107
  • Número de Upc del fabricante
    662434941078
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Velocidad máxima
    3600 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    1
  • Especificación
    32A46-H8VS3
  • UPC_NO
    66243494107
  • Color de la rueda
    Gris
  • Tipo de rueda
    Tipo 01

Descripción general

Descripción del fabricante
66243494107 TIPO 01 Y TIPO 01/41 STRAI
  • Ruedas rectas tipo 01 con grano de óxido de aluminio monocristalino extremadamente fuerte y afilado, para aplicaciones de eliminación de stock de media a pesadas de producción de precisión
  • El enlace Vitrium3 de alto rendimiento es un enlace de corte frío de alta velocidad con una excepcional sujeción de la forma
  • recomendado para amolado superficial, cilíndrico y en sala de herramientas
  • Tritura con una acción de corte excepcionalmente rápida
  • requiere un apósito mínimo
  • Especialmente adecuado para rectificar todo tipo de aceros para herramientas, incluidos los aceros de aleación de vanadio resistentes, con avances de moderados a pesados

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo