Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1-1/4 pulg.
- Tamaño del eje1-1/4 pulg.
- Diámetro del orificio central1-1/4 pulg.
- Diámetro del disco8 pulg.
- Tamaño del orificio1-1/4 pulg.
- Diámetro total8 pulg.
- Grosor general1/4 pulg.
- Peso0.75 lb
- Diámetro de la rueda8 pulg.
- Grosor de la rueda1/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Detalles adicionalesUtilice esta rueda Toolroom 39C SC Tipo 01 para la eliminación de material, rectificado de superficies, afilado de herramientas, rectificado de herramientas y fresas, y aplicaciones de rectificado y rectificado que no sean de acero, así como acero inoxidable serie 300 . Con un abrasivo de carburo de silicio verde afilado y de alta pureza, estas ruedas rectas también son útiles para rectificar compuestos de matriz de metal, materiales pulverizados con plasma, mampostería y piedra. Su unión vitrificada está diseñada especialmente para maximizar la vida útil de los abrasivos de carburo de silicio cuando se utilizan con su máquina herramienta de corte CNC, amoladora cilíndrica o amoladora superficial.
- AplicaciónEliminación de existencias, rectificado de superficies, rectificado de herramientas y cortadoras, afilado de herramientas, verdadero y aderezo
- ColorBlanco
- Acabado de colorBlanco
- Descripción Palabra claveRueda, Rueda vitrificada, Rueda de esmerilado, Rueda Toolroom, Rueda abrasiva
- GradoJ
- Grado de granoJ
- Número de grano80
- Código de armonización6804.22
- Número de stock del fabricante66253014526
- Número de Upc del fabricante662530145264
- RPM Máx.3600 rpm
- Velocidad máxima3600 rpm
- Tipo de mineralMetal duro de silicio
- Cantidad del paquete1
- Especificación39C80-I8VMT
- UPC_NO66253014526
- Color de la ruedaBlanco
- Tipo de ruedaTipo 01
Descripción general
- Ruedas rectas tipo 01 con abrasivo de carburo de silicio verde afilado de alta pureza para aplicaciones sin acero
- Adhesión vitrificada superior especialmente diseñada para maximizar la vida útil de los abrasivos de carburo de silicio en máquinas de herramientas de corte CNC y amoladoras cilíndricas y superficiales
- Se utiliza para rectificar herramientas de corte de metal duro, titanio, compuestos de matriz metálica y materiales pulverizados con plasma
- Muchos tamaños y formas populares adicionales en stock ahora