Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1-1/4 pulg.
- Tamaño del eje1-1/4 pulg.
- Diámetro del orificio central1-1/4 pulg.
- Diámetro del disco8 pulg.
- Tamaño del orificio1-1/4 pulg.
- Diámetro total8 pulg.
- Grosor general1/2 pulg.
- Peso1.94 lb
- Diámetro de la rueda8 pulg.
- Grosor de la rueda1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- Detalles adicionalesAumente su productividad y reduzca sus costes utilizando la rueda de herramientas Quantum 5NQ CA Tipo 01 superior a 4 pulgadas. La forma y la composición química del grano cerámico de esta rueda recta tipo 01 aumenta su longevidad hasta un 100 por ciento más que las ruedas de la competencia. Con esta rueda de alto rendimiento, obtiene una tasa de evacuación de material hasta un 30 por ciento mayor y una potencia umbral un 15 por ciento menor. La unión vitrificada duradera funciona con maquinaria más antigua y más reciente y soporta el rectificado extremo.
- AplicaciónEliminación de existencias, rectificado de superficies, rectificado de herramientas y cortadoras, afilado de herramientas
- ColorVerde
- Acabado de colorVerde
- Descripción Palabra claveRueda, Rueda vitrificada, Rueda de esmerilado, Rueda Toolroom, Rueda abrasiva
- GradoI
- Grado de granoI
- Número de grano46
- Código de armonización6804.22
- Número de stock del fabricante69083159107
- Número de Upc del fabricante690831591077
- RPM Máx.3105 rpm
- Velocidad máxima3105 rpm
- Tipo de mineralAlúmina cerámica
- Cantidad del paquete1
- Especificación5NQ46-I8VS3
- UPC_NO69083159107
- Color de la ruedaVerde
- Tipo de ruedaTipo 01
Descripción general
- Ruedas rectas tipo 01 con una forma y química de grano cerámico revolucionaria, patentada y diseñada para todas las aplicaciones de fuerza baja, media y alta que van desde fundición hasta acero inoxidable, Inconel y titanio difíciles de afilar
- La unión vitrificada dura probada soporta fuerzas de amolado extremas
- funciona bien en herramientas de corte CNC antiguas y nuevas, máquinas cilíndricas y de rectificado de superficies
- Entre un 33 % y un 100 % más de vida útil, un 30 % más de MRR (tasa de eliminación de materiales) y un 15 % menos de potencia umbral frente a los productos cerámicos de la competencia
- Opción excepcional para rectificado de producción de precisión
- máxima versatilidad y productividad, con los costes totales más bajos