Motion
66253019435

NORTON ABRASIVES
66253019435

8 x 1/2 x 1-1/4 pulg. Rueda de sala de herramientas SG superior a 4" 5SG 100 K VS Tipo 01
Artículo MI #10956420
No. Fabricante 66253019435
Precio279.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253019435

8 x 1/2 x 1-1/4 pulg. Rueda de sala de herramientas SG superior a 4" 5SG 100 K VS Tipo 01
Artículo MI #10956420
No. Fabricante 66253019435
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
Precio279.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño del eje
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del disco
    8 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Grosor general
    1/2 pulg.
  • Peso
    1.7 lb
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Detalles adicionales
    Duplique su tasa de eliminación de existencias en comparación con los abrasivos estándar a un bajo coste por trabajo con la versátil rueda SG 5SG CA Tipo 01 superior a 4 pulgadas Toolroom. Diseñada con una potente unión y una mezcla abrasiva de alúmina cerámica autoafilable y óxido de aluminio friable de muy alto rendimiento, esta rueda corta, rectifica y afila herramientas, troqueles y otras superficies rápidamente, con un mínimo de quemaduras y apósitos, manteniéndolas afiladas durante más tiempo. Utilice la rueda con máquinas de corte CNC y amoladoras cilíndricas y de superficie para trabajar con titanio, aeroespacial y otras superaleaciones, fundición, hierro dúctil y gris, y aceros inoxidables de la serie 400, de carbono duro y herramientas.
  • Aplicación
    Eliminación de existencias, rectificado de superficies, rectificado de herramientas y cortadoras, afilado de herramientas
  • Color
    Azul
  • Acabado de color
    Azul
  • Descripción Palabra clave
    Rueda, Rueda vitrificada, Rueda de esmerilado, Rueda Toolroom, Rueda abrasiva
  • Grado
    K
  • Grado de grano
    K
  • Número de grano
    100
  • Código de armonización
    6804.22
  • Número de stock del fabricante
    66253019435
  • Número de Upc del fabricante
    662530194354
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Velocidad máxima
    3600 rpm
  • Tipo de mineral
    Alúmina cerámica
  • Cantidad del paquete
    1
  • Especificación
    5SG100-KVS
  • UPC_NO
    66253019435
  • Color de la rueda
    Azul
  • Tipo de rueda
    Tipo 01

Descripción general

Descripción del fabricante
66253019435 TIPO 01 Y TIPO 01/41 STRAI
  • Ruedas rectas tipo 01 con alúmina cerámica de alto rendimiento y mezcla de óxido de aluminio friable para una rápida eliminación de existencias y un corte frío y superior
  • dura 3 - 5X más que las ruedas de óxido de aluminio
  • 2X eliminación de material áspero frente a abrasivos convencionales
  • Unión de alto rendimiento para versatilidad (para rectificar aceros de herramientas de alta velocidad, aceros endurecidos y blandos, y aleaciones aeroespaciales) y una excepcional sujeción de la forma
  • El abrasivo autoafilable minimiza las quemaduras y los apósitos, para maximizar el filo afilado de las herramientas y los troqueles y prolongar la vida útil de la producción
  • Excelente elección para una alta productividad, bajo coste total de rectificado por pieza en máquinas de herramientas de corte CNC y rectificadoras cilíndricas y superficiales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno