Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1 pulg.
- Tamaño del eje1 pulg.
- Diámetro del orificio central1 pulg.
- Diámetro del disco8 pulg.
- Tamaño del orificio1 pulg.
- Diámetro total8 pulg.
- Grosor general1 pulg.
- Peso3.75 lb
- Diámetro de la rueda8 pulg.
- Grosor de la rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- Detalles adicionalesConfíe en la rueda de banco y pedestal Premium Blue 3SG CA Tipo 01 para realizar cortes rápidos con una quemadura mínima, gracias al grano de alúmina cerámica de larga duración y la unión de alto rendimiento, que garantiza una excelente sujeción de la forma. Ideal para usar en trabajos de desbarbado y afilado de herramientas en amoladoras de banco y pedestal, esta rueda versátil cuenta con casquillos telescópicos que se adaptan a numerosos tamaños de orificios de eje. Una excelente opción para aplicaciones de rectificado hueco en cinceles y hojas planas, esta rueda está diseñada para su uso con aceros inoxidables, aceros al carbono duros, titanio y superaleaciones de la serie 400 .
- AplicaciónDesbarbado, afilado de herramientas
- ColorAzul
- Acabado de colorAzul
- Descripción Palabra claveRueda de banco y pedestal, Rueda de sala de herramientas, Rueda abrasiva de banco y pedestal, Rueda de esmerilado de banco y pedestal, Rueda abrasiva, Banco y pedestal Gemini
- GradoI
- Grado de granoI
- Número de grano100
- Código de armonización6804.22
- Número de stock del fabricante07660704657
- Número de Upc del fabricante076607046574
- RPM Máx.3600 rpm
- Velocidad máxima3600 rpm
- Tipo de mineralAlúmina cerámica
- Cantidad del paquete1
- Especificación3X100-I
- UPC_NO07660704657
- Color de la ruedaAzul
- Tipo de ruedaTipo 01
Descripción general
- La rueda recta tipo 01 con grano de alúmina cerámica tiene un corte rápido, una quemadura mínima y una larga vida útil de la rueda
- Unión de alto rendimiento para versatilidad y excepcional sujeción de la forma
- Excelente elección para desbarbado y afilado de herramientas en amoladoras de banco y pedestal
- casquillos telescópicos para adaptarse a los tamaños de orificios de eje más populares
- Especialmente excelente para el rectificado hueco de hojas planas y cinceles