Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje3 pulg.
- Tamaño del eje3 pulg.
- Diámetro del orificio central3 pulg.
- Diámetro del disco12 pulg.
- Tamaño del orificio3 pulg.
- Diámetro total12 pulg.
- Grosor general1 pulg.
- Peso8.1 lb
- Diámetro de la rueda12 pulg.
- Grosor de la rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- Detalles adicionalesCon una mezcla de alúmina cerámica y óxido de aluminio friable que elimina rápidamente las existencias y proporciona un excelente corte en frío, esta rueda de sala de herramientas SG Vitrium3 5SG CA Tipo 01 dura de tres a cinco veces más que las ruedas de óxido de aluminio normales y elimina el material el doble de rápido que los abrasivos normales. El abrasivo autoafilable proporciona bordes afilados para sus herramientas y una larga vida útil de producción, a la vez que minimiza los apósitos y las quemaduras. La unión Vitrium3 ofrece un corte en frío y una excelente sujeción de la forma, lo que convierte a esta rueda Toolroom en una excelente opción para una buena productividad a un bajo costo de rectificado por pieza.
- AplicaciónEliminación de existencias, rectificado de superficies, rectificado de herramientas y cortadoras, afilado de herramientas
- ColorBlanco
- Acabado de colorBlanco
- Descripción Palabra claveRueda, Rueda vitrificada, Rueda de esmerilado, Rueda Toolroom, Rueda abrasiva
- GradoJ
- Grado de granoJ
- Número de grano46
- Código de armonización6804.22
- Número de stock del fabricante66243495317
- Número de Upc del fabricante662434953170
- RPM Máx.2705 rpm
- Velocidad máxima2705 rpm
- Tipo de mineralAlúmina cerámica
- Cantidad del paquete1
- Especificación5SG46-J8VS3
- UPC_NO66243495317
- Color de la ruedaBlanco
- Tipo de ruedaTipo 01
Descripción general
- Ruedas rectas tipo 01 con alúmina cerámica de alto rendimiento y mezcla de óxido de aluminio friable para una rápida eliminación de existencias y un corte frío y superior
- dura 3 - 5X más que las ruedas de óxido de aluminio
- 2X eliminación de material áspero frente a abrasivos convencionales
- La unión Vitrium3 de alto rendimiento es un corte en frío con una excepcional sujeción de la forma
- recomendado para amolado superficial, cilíndrico y en sala de herramientas
- El abrasivo autoafilable minimiza las quemaduras y los apósitos, para maximizar el filo afilado de las herramientas y los troqueles y prolongar la vida útil de la producción
- Excelente elección para una alta productividad, bajo coste total de rectificado por pieza