Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5 pulg.
- Tamaño del eje5 pulg.
- Diámetro del orificio central5 pulg.
- Diámetro del disco12 pulg.
- Tamaño del orificio5 pulg.
- Diámetro total12 pulg.
- Grosor general1 pulg.
- Peso6.5 lb
- Diámetro de la rueda12 pulg.
- Grosor de la rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- Detalles adicionalesDuplique su tasa de eliminación de existencias en comparación con los abrasivos estándar a un bajo coste por trabajo con la versátil rueda SG 5SG CA Tipo 01 superior a 4 pulgadas Toolroom. Diseñada con una potente unión y una mezcla abrasiva de alúmina cerámica autoafilable y óxido de aluminio friable de muy alto rendimiento, esta rueda corta, rectifica y afila herramientas, troqueles y otras superficies rápidamente, con un mínimo de quemaduras y apósitos, manteniéndolas afiladas durante más tiempo. Utilice la rueda con máquinas de corte CNC y amoladoras cilíndricas y de superficie para trabajar con titanio, aeroespacial y otras superaleaciones, fundición, hierro dúctil y gris, y aceros inoxidables de la serie 400, de carbono duro y herramientas.
- AplicaciónEliminación de existencias, rectificado de superficies, rectificado de herramientas y cortadoras, afilado de herramientas
- ColorAzul
- Acabado de colorAzul
- Descripción Palabra claveRueda, Rueda vitrificada, Rueda de esmerilado, Rueda Toolroom, Rueda abrasiva
- GradoG
- Grado de granoG
- Número de grano46
- Código de armonización6804.22
- Número de stock del fabricante66253262594
- Número de Upc del fabricante662532625948
- RPM Máx.2070 rpm
- Velocidad máxima2070 rpm
- Tipo de mineralAlúmina cerámica
- Cantidad del paquete1
- Especificación5SG46-GVSP
- UPC_NO66253262594
- Color de la ruedaAzul
- Tipo de ruedaTipo 01
Descripción general
- Ruedas rectas tipo 01 con alúmina cerámica de alto rendimiento y mezcla de óxido de aluminio friable para una rápida eliminación de existencias y un corte frío y superior
- dura 3 - 5X más que las ruedas de óxido de aluminio
- 2X eliminación de material áspero frente a abrasivos convencionales
- Unión de alto rendimiento para versatilidad (para rectificar aceros de herramientas de alta velocidad, aceros endurecidos y blandos, y aleaciones aeroespaciales) y una excepcional sujeción de la forma
- El abrasivo autoafilable minimiza las quemaduras y los apósitos, para maximizar el filo afilado de las herramientas y los troqueles y prolongar la vida útil de la producción
- Excelente elección para una alta productividad, bajo coste total de rectificado por pieza en máquinas de herramientas de corte CNC y rectificadoras cilíndricas y superficiales