Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1-1/4 pulg.
- Tamaño del eje1-1/4 pulg.
- Diámetro del orificio central1-1/4 pulg.
- Diámetro del disco12 pulg.
- Tamaño del orificio1-1/4 pulg.
- Diámetro total12 pulg.
- Grosor general1-1/2 pulg.
- Peso14.95 lb
- Diámetro de la rueda12 pulg.
- Grosor de la rueda1-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Detalles adicionalesAsuma aplicaciones de remoción de stock de mediana a pesada con la rueda Toolroom 32A AO Tipo 01 , que cuenta con un grano de óxido de aluminio monocristalino para una resistencia y nitidez excepcionales. Esta rueda requiere un apósito mínimo y proporciona una acción de corte fría y rápida cuando se combina con una máquina herramienta de corte CNC, una amoladora cilíndrica o una amoladora superficial. Una unión vitrificada es ideal para usar con una variedad de aceros para herramientas a velocidades de avance moderadas a pesadas, incluyendo aceros aleados de vanadio.
- AplicaciónEliminación de existencias, rectificado de superficies, rectificado de herramientas y cortadoras, afilado de herramientas, verdadero y aderezo
- ColorMorado
- Acabado de colorMorado
- Descripción Palabra claveRueda, Rueda vitrificada, Rueda de esmerilado, Rueda Toolroom, Rueda abrasiva
- GradoK
- Grado de granoK
- Número de grano46
- Código de armonización6804.22
- Número de stock del fabricante66253263146
- Número de Upc del fabricante662532631468
- RPM Máx.2070 rpm
- Velocidad máxima2070 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete1
- Especificación32A46-KVBE
- UPC_NO66253263146
- Color de la ruedaMorado
- Tipo de ruedaTipo 01
Descripción general
- Ruedas rectas tipo 01 con grano de óxido de aluminio monocristalino extremadamente fuerte y afilado, ideal para aplicaciones de eliminación de stock de media a pesadas de producción de precisión
- La unión vitrificada más versátil, especialmente recomendada para máquinas herramienta de corte CNC y rectificado cilíndrico y superficial
- Tritura con una acción de corte rápida y fría excepcional, requiere un apósito mínimo
- Especialmente adecuado para rectificar todo tipo de aceros para herramientas, incluidos los aceros de aleación de vanadio resistentes, con avances de moderados a pesados