Motion
66253337716

NORTON ABRASIVES
66253337716

14 x 1/8 x 1 in Rueda de corte de raíl RailCut X 5NZ 24 R BNA Tipo 01/41
Artículo MI #10956512
No. Fabricante 66253337716
Precio144.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253337716

14 x 1/8 x 1 in Rueda de corte de raíl RailCut X 5NZ 24 R BNA Tipo 01/41
Artículo MI #10956512
No. Fabricante 66253337716
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
Precio144.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1 pulg.
  • Tamaño del eje
    1 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1 pulg.
  • Diámetro total
    14 pulg.
  • Grosor general
    1/8 pulg.
  • Peso
    2.05 lb
  • Rueda Diámetro  
    14 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Ruedas de tronzado, Ruedas de corte y esmerilado de mangos metálicos
  • Aplicación
    Corte
  • Color
    Gris
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Descripción Palabra clave
    Rueda, Rueda de corte, Rueda de raíl, Rueda de corte de raíl, Rueda de corte de raíl, Rueda de corte de raíl, Rueda de corte
  • ECCN
    EAR99
  • Grado
    R
  • Número de grano
    24
  • Código de armonización
    6804.22
  • Número de stock del fabricante
    66253337716
  • Número de Upc del fabricante
    662533377167
  • RPM Máx.
    5400 rpm
  • Tipo de mineral
    Alúmina de circonio
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipos de productos
    Ruedas de tronzado, Ruedas de corte y esmerilado de mangos metálicos
  • Especificación
    CORTE DE RAÍL
  • Tipo
    Tipo 01/41
  • UPC_NO
    66253337716
  • Color de la rueda
    Gris
  • Tipo de rueda
    Tipo 01/41

Descripción general

Descripción del fabricante
66253337716 TIPO 01 Y TIPO 01/41 STRAI
  • La mezcla abrasiva de óxido de aluminio y alúmina de circonio de alto rendimiento corta con maestría una amplia gama de materiales para raíles
  • Los lados rugosos permiten un corte más rápido y ruedas más duraderas
  • La mejor opción para cortar rieles de alto rendimiento en aplicaciones donde la sierra hidráulica o de gas está fija y tiene la potencia adecuada
  • Logre la mayor productividad con los menores costes totales de abrasivo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno