Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1 pulg.
- Tamaño del eje1 pulg.
- Orificio central Diámetro1 pulg.
- Tamaño del orificio1 pulg.
- Diámetro total14 pulg.
- Grosor general1/8 pulg.
- Peso5.78 lb
- Rueda Diámetro14 pulg.
- Rueda Grosor1/8 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRuedas de tronzado, Ruedas de corte y esmerilado de mangos metálicos
- AplicaciónCorte
- ColorNegro
- País de origenEstados Unidos de América
- Descripción Palabra claveRueda, Rueda de corte, Rueda de fundición, Rueda de corte de fundición, Rueda de corte
- ECCNEAR99
- GradoV
- Número de grano24
- Código de armonización00000000
- Número de stock del fabricante66253179191
- Número de Upc del fabricante662531791910
- RPM Máx.4365 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete1
- Tipos de productosRuedas de tronzado, Ruedas de corte y esmerilado de mangos metálicos
- EspecificaciónFOUNDRYX UA-VBFX-N
- TipoTipo 01/41
- UPC_NO66253179191
- Color de la ruedaNegro
- Tipo de ruedaTipo 01/41
Descripción general
- Abrasivo de óxido de aluminio duradero y versátil diseñado para un rendimiento constante y un precio económico en aplicaciones de corte de fundición
- La tecnología de unión de vanguardia ofrece un rendimiento superior en aplicaciones de corte de fundición
- Nueva tecnología de unión con estabilidad térmica mejorada y resistencia mecánica combinada con mezclas abrasivas diseñadas
- Excelente valor en acero inoxidable y aleaciones aeroespaciales exóticas