Motion
66253363927

NORTON ABRASIVES
66253363927

14 x 1 x 3 pulg. Rueda Toolroom superior a 4" 32A 60 I VBE Tipo 01
Artículo MI #10956529
No. Fabricante 66253363927
Price$619.84/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253363927

14 x 1 x 3 pulg. Rueda Toolroom superior a 4" 32A 60 I VBE Tipo 01
Artículo MI #10956529
No. Fabricante 66253363927
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
Price$619.84/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del orificio del eje
    3 pulg.
  • Tamaño del eje
    3 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    3 pulg.
  • Diámetro del disco
    14 pulg.
  • Tamaño del orificio
    3 pulg.
  • Diámetro total
    14 pulg.
  • Grosor general
    1 pulg.
  • Peso
    11 lb
  • Diámetro de la rueda
    14 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Detalles adicionales
    Asuma aplicaciones de remoción de stock de mediana a pesada con la rueda Toolroom 32A AO Tipo 01 , que cuenta con un grano de óxido de aluminio monocristalino para una resistencia y nitidez excepcionales. Esta rueda requiere un apósito mínimo y proporciona una acción de corte fría y rápida cuando se combina con una máquina herramienta de corte CNC, una amoladora cilíndrica o una amoladora superficial. Una unión vitrificada es ideal para usar con una variedad de aceros para herramientas a velocidades de avance moderadas a pesadas, incluyendo aceros aleados de vanadio.
  • Aplicación
    Eliminación de existencias, rectificado de superficies, rectificado de herramientas y cortadoras, afilado de herramientas, verdadero y aderezo
  • Color
    Morado
  • Acabado de color
    Morado
  • Descripción Palabra clave
    Rueda, Rueda vitrificada, Rueda de esmerilado, Rueda Toolroom, Rueda abrasiva
  • Grado
    I
  • Grado de grano
    I
  • Número de grano
    60
  • Código de armonización
    6804.22
  • Número de stock del fabricante
    66253363927
  • Número de Upc del fabricante
    662533639272
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Velocidad máxima
    1800 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    1
  • Especificación
    32A60-IVBE
  • UPC_NO
    66253363927
  • Color de la rueda
    Morado
  • Tipo de rueda
    Tipo 01

Descripción general

Descripción del fabricante
66253363927 TIPO 01 Y TIPO 01/41 STRAI
  • Ruedas rectas tipo 01 con grano de óxido de aluminio monocristalino extremadamente fuerte y afilado, ideal para aplicaciones de eliminación de stock de media a pesadas de producción de precisión
  • La unión vitrificada más versátil, especialmente recomendada para máquinas herramienta de corte CNC y rectificado cilíndrico y superficial
  • Tritura con una acción de corte rápida y fría excepcional, requiere un apósito mínimo
  • Especialmente adecuado para rectificar todo tipo de aceros para herramientas, incluidos los aceros de aleación de vanadio resistentes, con avances de moderados a pesados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo