Motion
66253306790

NORTON ABRASIVES
66253306790

14 x 1-1/2 x 5 pulg. Rueda Toolroom superior a 4" 32AA 46 G VTRP Tipo 01
Artículo MI #10956547
No. Fabricante 66253306790
Precio1,001.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253306790

14 x 1-1/2 x 5 pulg. Rueda Toolroom superior a 4" 32AA 46 G VTRP Tipo 01
Artículo MI #10956547
No. Fabricante 66253306790
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
Precio1,001.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5 pulg.
  • Tamaño del eje
    5 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    5 pulg.
  • Diámetro del disco
    14 pulg.
  • Tamaño del orificio
    5 pulg.
  • Diámetro total
    14 pulg.
  • Grosor general
    1-1/2 pulg.
  • Peso
    13.85 lb
  • Diámetro de la rueda
    14 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Detalles adicionales
    Aumente la productividad en la eliminación de existencias, el amolado de herramientas y fresas, y otras aplicaciones cuando utilice la rueda Toolroom 32AA AO Tipo 01 superior a 4". La rueda recta Tipo 01 cuenta con un sistema de unión VTR que garantiza una mejor tolerancia de la pieza y sujeción de la forma en máquinas herramienta de corte CNC, amoladoras cilíndricas y amoladoras superficiales. Un abrasivo de óxido de aluminio patentado avanzado permite un corte más fácil y ofrece el doble de rendimiento que los abrasivos estándar, al tiempo que minimiza el consumo de energía y la quemadura. La rueda funciona mejor con avances de moderados a pesados y ofrece una mayor eficiencia de rectificado con aceros para herramientas y aceros al carbono duros y blandos.
  • Aplicación
    Eliminación de existencias, rectificado de superficies, rectificado de herramientas y cortadoras, afilado de herramientas, verdadero y aderezo
  • Color
    Gris
  • Acabado de color
    Gris
  • Descripción Palabra clave
    Rueda, Rueda vitrificada, Rueda de esmerilado, Rueda Toolroom, Rueda abrasiva
  • Grado
    G
  • Grado de grano
    G
  • Número de grano
    46
  • Código de armonización
    6804.22
  • Número de stock del fabricante
    66253306790
  • Número de Upc del fabricante
    662533067907
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Velocidad máxima
    1800 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    1
  • Especificación
    32AA46-GVTRP
  • UPC_NO
    66253306790
  • Color de la rueda
    Gris
  • Tipo de rueda
    Tipo 01

Descripción general

Descripción del fabricante
66253306790 TIPO 01 Y TIPO 01/41 STRAI
  • Las ruedas rectas tipo 01 con abrasivo de óxido de aluminio patentado avanzado ofrecen 2 veces más vida útil que los granos de óxido de aluminio estándar, con mayor productividad, menor consumo de energía, corte más libre y menos quemaduras
  • El sistema de unión VTR está diseñado para una mejor tolerancia de piezas y sujeción de formas en máquinas herramienta de corte CNC, y aplicaciones de esmerilado cilíndrico y superficial
  • Mayor eficiencia al amolar una amplia gama de materiales, desde aceros para herramientas de alta velocidad hasta aceros blandos y aleaciones aeroespaciales en áreas de contacto estrechas y medias
  • Trabajar bien con avances de moderados a pesados

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno