Motion
66253467010

NORTON ABRASIVES
66253467010

16 x 1-1/2 x 5 pulg. Rueda cilíndrica SG 5SG 60 K VS Tipo 01
Artículo MI #10956571
No. Fabricante 66253467010
Precio2,178.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253467010

16 x 1-1/2 x 5 pulg. Rueda cilíndrica SG 5SG 60 K VS Tipo 01
Artículo MI #10956571
No. Fabricante 66253467010
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
Precio2,178.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    5 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    16 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Grado
    K
  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    2030 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de rueda
    Tipo 01

Descripción general

Descripción del fabricante
66253467010 TIPO 01 Y TIPO 01/41 STRAI
  • Ruedas rectas tipo 01 con alúmina cerámica de alto rendimiento y mezcla de óxido de aluminio friable para una rápida eliminación de existencias y un corte frío y superior
  • dura 3 - 5X más que las ruedas de óxido de aluminio
  • 2X eliminación de material áspero frente a abrasivos convencionales
  • Unión versátil de alto rendimiento para rectificado cilíndrico y superficial de aceros para herramientas de alta velocidad, aceros endurecidos y blandos, y aleaciones aeroespaciales y excepcional sujeción de formas
  • El abrasivo autoafilable minimiza las quemaduras y los apósitos, para maximizar el filo afilado de las herramientas y los troqueles y prolongar la vida útil de la producción
  • Excelente opción para una alta productividad, bajo coste total de rectificado por pieza

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo