Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje9 pulg.
- Tamaño del eje9 pulg.
- Diámetro del orificio central9 pulg.
- Diámetro del disco18 pulg.
- Tamaño del orificio9 pulg.
- Diámetro total18 pulg.
- Grosor general0,375 pulg.
- Peso15.1 lb
- Diámetro de la rueda18 pulg.
- Grosor de la rueda0,375 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Detalles adicionalesIdeal para amolar muchos tipos de aceros para herramientas, incluidos aceros sensibles al calor, a velocidades de avance de ligeras a moderadas, esta rueda 38A AO Tipo 01 mayor que 4 pulgadas Toolroom está hecha con óxido de aluminio friable que proporciona un corte frío y sin quemaduras. Con una precisión y equilibrio dimensionales excelentes, la rueda está fabricada con un enlace vitrificado que funciona con máquinas herramienta de corte CNC junto con amoladoras cilíndricas y superficiales. También puedes utilizar esta versátil rueda en aceros al carbono blandos y superaleaciones.
- AplicaciónEliminación de existencias, rectificado de superficies, rectificado de herramientas y cortadoras, afilado de herramientas, verdadero y aderezo
- ColorBlanco
- Acabado de colorBlanco
- Descripción Palabra claveRueda, Rueda vitrificada, Rueda de esmerilado, Rueda Toolroom, Rueda abrasiva
- GradoI
- Grado de granoI
- Número de grano80
- Código de armonización6804.22
- Número de stock del fabricante66253465053
- Número de Upc del fabricante662534650535
- RPM Máx.1910 rpm
- Velocidad máxima1910 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete1
- Especificación38A80-I8VBE
- UPC_NO66253465053
- Color de la ruedaBlanco
- Tipo de ruedaTipo 01
Descripción general
- Ruedas rectas tipo 01 con el abrasivo de óxido de aluminio más friable para aplicaciones de sala de herramientas de corte frías y sin quemaduras con avances de ligeros a moderados
- La unión vitrificada más versátil, especialmente recomendada para máquinas herramienta de corte CNC, y aplicaciones de rectificado cilíndrico y superficial en aceros de herramientas de alta velocidad muy sensibles al calor
- corte rápido frío
- Calidad constante para un equilibrio excelente y precisión dimensional una y otra vez
- Versátil
- buena opción para el rectificado ligero de una amplia variedad de aceros para herramientas